Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I22F2C150D RIDUZIONE SINISTRA 150-75X75 I - A3I22F2C150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I22F2C150D RIDUZIONE SINISTRA           150-75X75 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210025889

Artikelnummer

FCZA3I22F2C150D

Herstellernummer

A3I22F2C150D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (großes Maß):

150 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Riduzione per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3I22F2C150D - RIDUZIONE SINISTRA 150-75X75 I