FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G4P200D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 200-150 I - A3I21G4P200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
4 ST
EAN
8029210025704
Artikelnummer
FCZA3I21G4P200D
Herstellernummer
A3I21G4P200D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


