Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F4C300D RIDUZIONE DESTRA 300-150X75 I - A3I21F4C300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F4C300D RIDUZIONE DESTRA            300-150X75 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210025353

Artikelnummer

FCZA3I21F4C300D

Herstellernummer

A3I21F4C300D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE DESTRA 300-150X75 I… Riduzione per canale / passerella portacavi