Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F3C300D RIDUZIONE DESTRA 300-100X75 I - A3I21F3C300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F3C300D RIDUZIONE DESTRA 300-100X75 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210025285

Artikelnummer

FCZA3I21F3C300D

Herstellernummer

A3I21F3C300D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.