FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G6P400D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 400-300 I - A3I20G6P400D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Geeignet für Kabelrinne - ja
Befestigungsart - aufrastend
Packung
2 ST
EAN
8029210025056
Artikelnummer
FCZA3I20G6P400D
Herstellernummer
A3I20G6P400D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
400 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl


