Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G3P300D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 300-100 I - A3I20G3P300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G3P300D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE      300-100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210025018

Artikelnummer

FCZA3I20G3P300D

Herstellernummer

A3I20G3P300D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.