Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G1P150D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 150-50 I - A3I20G1P150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G1P150D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE       150-50 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 50 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210024936

Artikelnummer

FCZA3I20G1P150D

Herstellernummer

A3I20G1P150D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

150 mm

Breite (kleines Maß):

50 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.