Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F7C500F RIDUZIONE CENTRALE 500-400X75 I - A3I20F7C500F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F7C500F RIDUZIONE CENTRALE 500-400X75 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210024844

Artikelnummer

FCZA3I20F7C500F

Herstellernummer

A3I20F7C500F

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

500 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.