FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F4C200D RIDUZIONE CENTRALE 200-150X75 I - A3I20F4C200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
EAN
8029210024660
Artikelnummer
FCZA3I20F4C200D
Herstellernummer
A3I20F4C200D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


