Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F3D300D RIDUZIONE CENTRALE 300-100X100 I - A3I20F3D300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F3D300D RIDUZIONE CENTRALE         300-100X100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210024639

Artikelnummer

FCZA3I20F3D300D

Herstellernummer

A3I20F3D300D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.