FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F1B075D RIDUZIONE CENTRALE 75-50X50 I - A3I20F1B075D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Breite (großes Maß) - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 50 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
EAN
8029210024431
Artikelnummer
FCZA3I20F1B075D
Herstellernummer
A3I20F1B075D
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Breite (großes Maß):
75 mm
Breite (kleines Maß):
50 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


