Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I17F1C100D DERIVAZIONE X ORIZZ. 100X75-R=100 I - A3I17F1C100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I17F1C100D DERIVAZIONE X ORIZZ.      100X75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210024202

Artikelnummer

FCZA3I17F1C100D

Herstellernummer

A3I17F1C100D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.