Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I15F1B300D DERIVAZIONE T ORIZZ. 300X50-R=100 I - A3I15F1B300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I15F1B300D DERIVAZIONE T ORIZZ.      300X50-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210023823

Artikelnummer

FCZA3I15F1B300D

Herstellernummer

A3I15F1B300D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIVAZIONE T ORIZZ. 300X50-R 100 I… Derivazione a T per canale / passerella portacavi