FEMI-CZ SPA - FCZA3I15F1B075D DERIVAZIONE T ORIZZ. 75X50-R=100 I - A3I15F1B075D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
8 ST
EAN
8029210023786
Artikelnummer
FCZA3I15F1B075D
Herstellernummer
A3I15F1B075D
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
75 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


