Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1C300D DERIVAZIONE LATERALE 300X75-R=100 I - A3I14F1C300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1C300D DERIVAZIONE LATERALE      300X75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210023571

Artikelnummer

FCZA3I14F1C300D

Herstellernummer

A3I14F1C300D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

300 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.