FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1B300D DERIVAZIONE LATERALE 300X50-R=100 I - A3I14F1B300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm
Innenradius - 100 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
8029210023496
Artikelnummer
FCZA3I14F1B300D
Herstellernummer
A3I14F1B300D
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
300 mm
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


