Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1B050D DERIVAZIONE LATERALE 50X50-R=100 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1B050D DERIVAZIONE LATERALE       50X50-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 50 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210023441

Artikelnummer

FCZA3I14F1B050D

Herstellernummer

A3I14F1B050D

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

50 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.