FEMI-CZ SPA - FCZA3I12F1B050D CURVA 30 ORIZZONTALE 50X50-R=100 I - A3I12F1B050D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 30°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
8 ST
EAN
8029210023113
Artikelnummer
FCZA3I12F1B050D
Herstellernummer
A3I12F1B050D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
30°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
50 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innenradius:
100 mm
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


