FEMI-CZ SPA - FCZA3I11G1P500D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 500-R=100 I - A3I11G1P500D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 500 mm
Länge - 473 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
2 ST
EAN
8029210023090
Artikelnummer
FCZA3I11G1P500D
Herstellernummer
A3I11G1P500D
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
500 mm
Länge:
473 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 45°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


