FEMI-CZ SPA - FCZA3I10G1P100D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 100-R=100 I - A3I10G1P100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 100 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 230 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210022710
Artikelnummer
FCZA3I10G1P100D
Herstellernummer
A3I10G1P100D
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Breite:
100 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
230 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


