Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I10F1B075D CURVA 90 ORIZZONTALE 75X50-R=100 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I10F1B075D CURVA 90 ORIZZONTALE       75X50-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210022468

Artikelnummer

FCZA3I10F1B075D

Herstellernummer

A3I10F1B075D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Kabelrinnenbreite:

75 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Bauform:

Bogen starr

Innenradius:

100 mm

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CURVA 90 ORIZZONTALE 75X50-R 100 I… Accessori e ricambi per sistema portacavi