Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G7R300B COPERCHIO CANALE 300-0.6-05M I - A3I05G7R300B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G7R300B COPERCHIO CANALE 300-0.6-05M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210022413

Artikelnummer

FCZA3I05G7R300B

Herstellernummer

A3I05G7R300B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

300 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.