FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G7R150B COPERCHIO CANALE 150-0.6-05M I - A3I05G7R150B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 150 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Länge - 500 mm
Befestigungsart - aufrastend
Packung
8 ST
EAN
8029210022390
Artikelnummer
FCZA3I05G7R150B
Herstellernummer
A3I05G7R150B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
150 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


