Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G3R500B COPERCHIO CANALE 500-0.6-3M I - A3I05G3R500B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G3R500B COPERCHIO CANALE            500-0.6-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 500 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 12 M

EAN

8029210022345

Artikelnummer

FCZA3I05G3R500B

Herstellernummer

A3I05G3R500B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

500 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.