FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G3R100B COPERCHIO CANALE 100-0.6-3M I - A3I05G3R100B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 100 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Packung
3 M
EAN
8029210022291
Artikelnummer
FCZA3I05G3R100B
Herstellernummer
A3I05G3R100B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
100 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


