Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G2R200B COPERCHIO CANALE 200-0.6-2M I - A3I05G2R200B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G2R200B COPERCHIO CANALE 200-0.6-2M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 8 M

EAN

8029210022222

Artikelnummer

FCZA3I05G2R200B

Herstellernummer

A3I05G2R200B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

200 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.