FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G2R075B COPERCHIO CANALE 75-0.6-2M I - A3I05G2R075B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 75 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
16 M
EAN
8029210022192
Artikelnummer
FCZA3I05G2R075B
Herstellernummer
A3I05G2R075B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
75 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


