FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G1R300B COPERCHIO CANALE 300-0.6-1M I - A3I05G1R300B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 300 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 1000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 M
EAN
8029210022147
Artikelnummer
FCZA3I05G1R300B
Herstellernummer
A3I05G1R300B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
300 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
1000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


