Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G1R050B COPERCHIO CANALE 50-0.6-1M I - A3I05G1R050B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 50 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 1000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 12 M

EAN

8029210022093

Artikelnummer

FCZA3I05G1R050B

Herstellernummer

A3I05G1R050B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

50 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

1000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.