FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3D200E CANALE CHIUSO 200X100-0.9-3M I - A3I03F3D200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 102 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 0.9 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 20000 mm²
Packung
12 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210021805
Artikelnummer
FCZA3I03F3D200E
Herstellernummer
A3I03F3D200E
Hersteller
FCZ
Höhe:
102 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
20000 mm²
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.