FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3D150E CANALE CHIUSO 150X100-0.9-3M I - A3I03F3D150E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 102 mm
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
24 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13.128 km CO₂-Äquivalent
EAN
8029210021799
Artikelnummer
FCZA3I03F3D150E
Herstellernummer
A3I03F3D150E
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
102 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15000 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Arbeitslänge:
3000 mm
Gewicht:
2.7 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Mögliche Stützabstände:
0...3000 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
2960 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1580 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
920 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
620 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
480 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:
0 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:
0 N/m


