Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F2C300F CANALE CHIUSO 300X75-1.0-2M I - A3I03F2C300F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F2C300F CANALE CHIUSO 300X75-1.0-2M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 8 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32.449 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210021508

Artikelnummer

FCZA3I03F2C300F

Herstellernummer

A3I03F2C300F

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

77 mm

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Nutzbarer Querschnitt:

22500 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Arbeitslänge:

2000 mm

Gewicht:

3.77 kg/m

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Mögliche Stützabstände:

0...2000 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

2640 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

1420 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

820 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:

0 N/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.