Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3C100D CANALE AERATO 100X75-0.8-3M I - A3I01F3C100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3C100D CANALE AERATO 100X75-0.8-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - ja

Packung

  • 24 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12.054 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210020990

Artikelnummer

FCZA3I01F3C100D

Herstellernummer

A3I01F3C100D

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

77 mm

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.8 mm

Nutzbarer Querschnitt:

7500 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Arbeitslänge:

3000 mm

Gewicht:

1.57 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Mögliche Stützabstände:

0...3000 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

1380 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

820 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

500 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

340 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

280 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:

0 N/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.