Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3B050B CANALE AERATO 50X50-0.6-3M I - A3I01F3B050B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3B050B CANALE AERATO             50X50-0.6-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 52 mm

  • Breite - 50 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 2500 mm²

Packung

  • 36 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210020891

Artikelnummer

FCZA3I01F3B050B

Herstellernummer

A3I01F3B050B

Hersteller

FCZ

Höhe:

52 mm

Breite:

50 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

2500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.