Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z94CXJ125K PIASTRA SCATOLA DERIVAZ. 125X136-1.5 Z - A0Z94CXJ125K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z94CXJ125K PIASTRA SCATOLA DERIVAZ. 125X136-1.5 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 125 mm

  • Plattenhöhe - 136 mm

  • Ausführung - horizontal/vertikal

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210014616

Artikelnummer

FCZA0Z94CXJ125K

Herstellernummer

A0Z94CXJ125K

Hersteller

FCZ

Plattenbreite:

125 mm

Plattenhöhe:

136 mm

Ausführung:

horizontal/vertikal

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastra per scatola derivazione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.