FEMI-CZ SPA - FCZA0Z82024 PIASTRA L 24-UR2 ORT-T.2+2F.210X50-6.0 Z - A0Z82024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innenverbinder
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210014326
Artikelnummer
FCZA0Z82024
Herstellernummer
A0Z82024
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Innenverbinder
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
4
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
ja


