Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z82021L PIASTRA L 21-UR2 TRASV.1+1F.100X75-6.0 Z - A0Z82021L

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z82021L PIASTRA L 21-UR2 TRASV.1+1F.100X75-6.0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - L-Profil

  • Ausführung - Innenverbinder

  • Mit Schraubzubehör - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210014319

Artikelnummer

FCZA0Z82021L

Herstellernummer

A0Z82021L

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

L-Profil

Ausführung:

Innenverbinder

Mit Schraubzubehör:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

2

In der Schiene:

nein

Auf der Schiene:

ja

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR2, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.