FEMI-CZ SPA - FCZA0Z82021 PIASTRA L 21-UR2 TRASV.1+1F. 86X50-6.0 Z - A0Z82021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - L-Profil
Ausführung - Innenverbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210014302
Artikelnummer
FCZA0Z82021
Herstellernummer
A0Z82021
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
L-Profil
Ausführung:
Innenverbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
2
In der Schiene:
nein


