FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81098 PIASTRA GT-UR1 GIUNZ/TIRAN.500X500-6.0 Z - A0Z81098

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Winkel
Winkel - 90 °
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210014265
Artikelnummer
FCZA0Z81098
Herstellernummer
A0Z81098
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Winkel
Winkel:
90 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
2
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
ja


