FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81082 PIASTRA T 82-UR1 C.MULT. 139X95-6.0 Z - A0Z81082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Befestigungsfuß
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210014159
Artikelnummer
FCZA0Z81082
Herstellernummer
A0Z81082
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Befestigungsfuß
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.