FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81081 PIASTRA T 81-UR1 C.TESTA 139X95-6.0 Z - A0Z81081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Befestigungsfuß
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210014142
Artikelnummer
FCZA0Z81081
Herstellernummer
A0Z81081
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Befestigungsfuß
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


