FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81075 PIASTRA W 75-UR1/40X22 ORT. 133X22-6.0 Z - A0Z81075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Außenverbinder
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210014104
Artikelnummer
FCZA0Z81075
Herstellernummer
A0Z81075
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Außenverbinder
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
3
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
ja


