FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81073 PIASTRA C 73-UR1 CONN.PARALL.94X46-6.0 Z - A0Z81073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil doppelseitig
Ausführung - Außenverbinder
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210014098
Artikelnummer
FCZA0Z81073
Herstellernummer
A0Z81073
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil doppelseitig
Ausführung:
Außenverbinder
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
2
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
ja


