FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81070 PIASTRA Z 70-UR1/40X22 ORTOG.46X17-6.0 Z - A0Z81070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Z-Element
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210014067
Artikelnummer
FCZA0Z81070
Herstellernummer
A0Z81070
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Z-Element
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
2
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
ja


