FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81060 PIASTRA L 60-UR1 ORT.TR.RINF.90X53-6.0 Z - A0Z81060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Winkel
Winkel - 90 °
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210014012
Artikelnummer
FCZA0Z81060
Herstellernummer
A0Z81060
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Winkel
Winkel:
90 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
3
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
ja


