Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81048 PIASTRA T 48-UR1 CENTR. ORT.140X50-6.0 Z - A0Z81048

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81048 PIASTRA T 48-UR1 CENTR. ORT.140X50-6.0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Winkel - 90 °

  • Mit Schraubzubehör - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210013978

Artikelnummer

FCZA0Z81048

Herstellernummer

A0Z81048

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Winkel

Winkel:

90 °

Mit Schraubzubehör:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

4

In der Schiene:

nein

Auf der Schiene:

ja

Piastra di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z81048 - PIASTRA T 48-UR1 CENTR. ORT.140X50-6.0 Z