FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81027 PIASTRA L 27-UR1 ORT-T.RINF.103X85-6.0 Z - A0Z81027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Winkel - 90 °
Packung
1 ST
EAN
8029210013879
Artikelnummer
FCZA0Z81027
Herstellernummer
A0Z81027
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
4
In der Schiene:
nein


