Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81025 PIASTRA L 25-UR1 ORT. 3+1F. 153X35-6.0 Z - A0Z81025

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81025 PIASTRA L 25-UR1 ORT. 3+1F. 153X35-6.0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Winkel - 90 °

  • Mit Schraubzubehör - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210013862

Artikelnummer

FCZA0Z81025

Herstellernummer

A0Z81025

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Winkel

Winkel:

90 °

Mit Schraubzubehör:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

4

In der Schiene:

nein

Auf der Schiene:

ja

Mensola per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z81025 - PIASTRA L 25-UR1 ORT. 3 1F. 153X35-6.0 Z