FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81013 PIASTRA P 13-UR1 CONTROVENT.90X140-6.0 Z - A0Z81013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Kreuzverbinder
Winkel - 0 °
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210013817
Artikelnummer
FCZA0Z81013
Herstellernummer
A0Z81013
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Kreuzverbinder
Winkel:
0 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
4
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
ja


