FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81011 PIASTRA P 11-UR1 C.TESTA 90X90-6.0 Z - A0Z81011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - sonstige
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210013794
Artikelnummer
FCZA0Z81011
Herstellernummer
A0Z81011
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
sonstige
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
3
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
ja


